RH05060R00FE02 Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器 VISHAY 巻線 許容差±1% 48895456

Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRH 注文コード48895456 品番RH05060R00FE02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(Ω)60 定格電力(W)50 シリーズRH 許容差±1% テクノロジー巻線 終端スタイルアキシャル 動作温度範囲(℃)-55〜+250 最小温度係数(ppm/℃)-20 最大温度係数(ppm/℃)20 温度係数(ppm/℃)±20 寸法(mm)49.99×28.96×15.49 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする