抵抗(Ω)12
定格電力(W)7.5
シリーズRH005
パッケージ/ケースアルミハウジング
許容差±1%
テクノロジー巻線
終端スタイルアキシャル
動作温度範囲(℃)-55〜+250
最小温度係数(ppm/℃)-20
最大温度係数(ppm/℃)20
温度係数(ppm/℃)±20
仕様7.5 W RH005シリーズ±1 %. Vishay RH005シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %