E-Value
E-Valueの 刈払機
E-Valueの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
山林用チップソー 2枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48895604
品番
ES-255MMX60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径50mmまでの竹・枝の切断が可能です。
チップは鋸の目立てを応用し、摩擦が少なく切りクズの排出が良いです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
軽量穴あきタイプです。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
60
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
25.4
用途
草刈チップソー