※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード48895777 品番TKF16R200-NB-20DR PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1425 コーナー半径(mm)0.08 チップブレーカブレーカ無し トラスコ品番651-6424 形状その他 厚さ(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする