京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNGG-S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48895935
品番
TNGG160404R-S PV7005
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
651-6742
材質
PV7005
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。