バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48896067 品番PB-230-12
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98013,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PSE規格適合
リモートコントロール
3段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>95%
過負荷、高電圧、過温度保護機能
冷却ファン自動制御
2色LEDによる充電状態表示

寸法(mm)190×96×49 質量(kg)1.21 入力電圧(V)AC90〜264、DC127〜370 出力電流(A)16 コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止 バッテリー容量(Ah)50〜160 バッテリー電圧(V)12 力率PF>0.98(AC115V入力、定格出力時) 保護機能過負荷、高電圧、過温度 安全規格PSE、TUV EN60950-1認証 動作温度(℃)-20〜50 定格入力効率(%)81.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする