バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48896094 品番GC120A12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PSE規格適合
2段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>97%
無負荷時消費電力<0.5W
広い動作温度範囲
短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能
ファンレスの対流による冷却
2色LEDによる充電状態表示

寸法(mm)167×67×35 質量(kg)0.62 入力電圧(V)AC85〜264、DC120〜370 出力電流(A)7.5 コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止 バッテリー容量(Ah)40〜100 バッテリー電圧(V)13.6 力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時) 保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度 安全規格PSE、TUV EN60950-1認証 動作温度(℃)-30〜70 定格入力効率(%)86.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする