京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPGR-B
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
48896452
品番
TPGR160302L-B PV7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
コーナー半径・切刃長さ
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
651-7625
材質
PV7025
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48896452
TPGR160302L-B PV7025
20953266
TPGR160302L-B PV720
チップ TPGR
京セラ
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です