画像準備中

チップ TPGR-B

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)16.5 注文コード48896461 品番TPGR160304L-B PV7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品はコーナー半径・切刃長さなど41種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番651-7633 材質PV7025 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48896461 TPGR160304L-B PV7025 20953284 TPGR160304L-B PV720 画像準備中 チップ TPGR 京セラ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04992452
2017-11-22
用途:
NC旋盤による内径加工。
有限会社相馬鉄工所 様

S20C,S45C,SUS304,SUS316どれも良好な切削面です。光沢も出ます。

対象商品:
06359893
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする