パックス工業
パックス工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
パックス工業の その他作業台
組み立て式アルミ製 朝礼台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2
注文コード
48896575
品番
AL-DR12
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ部分にはソフトなカラーアルマイト仕上。
安全に昇降できるように滑り止めライン入りで幅広設計です。
踊場は滑り止め加工を施しています。
天板四隅には安全な樹脂製コーナーカバーを装着しています。
段数
2
最大積載量(kg)
(本体)450、(ステップ)150
質量(kg)
31
奥行(mm)
(踊場)1200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1760×800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません