折りたたみ式アルミ製 ひな段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48896636 品番 H-25W62
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

人数に合わせて増やしたり減らしたり、どこにでもすぐに組立・撤去ができます。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
コンパクト収納。収納サイズは、設置面積の約1/15で収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。

高さ(mm)620 セット内容2段型枠(3台)、段板(10枚)、エンドゴムキャップ(4本) 種別2段5連 奥行(mm)800 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)4550×800×620 間口(mm)4550

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥22,500 / 税込 ¥24,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする