樹脂製カラー踏台 GEM STEP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48897126 品番 GEMS-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリカーボネートのクリア感を生かした、今までの踏み台にはないデザイン性です。
お使いの空間に合わせ、様々な色からお選びいただけます。
ポリカーボネート製なので非常に軽量、高強度です。
※こちらの製品は1段のみとなります。

天板高さ(m)0.3 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×355×170 質量(kg)1.4 最大使用荷重(kg)120 用途ご自宅、オフィス用など幅広い用途でご使用いただけます。 トラスコ品番760-9426 材質ポリカーボネート 幅(mm)352 オレンジ 高さ(mm)300 奥行(mm)323 段数1 天場(天板)寸法(mm)255×157 収納寸法(mm)330×355×170 設置寸法(mm)352×324
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

商品説明動画

GEMSTEP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする