※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNFGR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
トラスコ品番
650-8111
注文コード
48897265
品番
VNFGR0810-10 PR1225
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
トラスコ品番
650-8111
形状
菱形頂角35°
厚さ(mm)
3.9
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。