をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
レベラーキャデ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48897372
品番
LT-B400-7M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
バネ圧力を調整することで荷物の高さを自動で一定に保ちます。
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
800
質量(kg)
(調整)250〜400
用途
機械加工やラインでも部品供給作業等に最適。
全長(mm)
945
全幅(mm)
500
全高(mm)
910
テーブル高さ(mm)
380〜770
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
100×32ウレタン
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
100×32ウレタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません