をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48897406
品番
PL-H350-15
参考基準価格(税別)
¥333,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
350
最低位(mm)
80(95)
最高位(mm)
1500
全長(mm)
1175
全幅(mm)
605
全高(mm)
1900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
80×38
動力源
油圧手動
フォーク長さ(mm)
650
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45
フォークスライド外幅(mm)
165〜530
脚寸法内幅(mm)
392
脚寸法外幅(mm)
508
車体質量(kg)
92
上昇ハンドル作動回数
33往復
ロードセンター(mm)
350
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません