パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48897424 品番 PL-H500-15
参考基準価格(税別)¥432,500 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
積載荷重(kg)500 最低位(mm)80(95) 最高位(mm)1500 全長(mm)1230 全幅(mm)655 全高(mm)1950 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 動力源油圧手動 フォーク長さ(mm)650 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45 フォークスライド外幅(mm)270〜575 脚寸法内幅(mm)350 脚寸法外幅(mm)550 車体質量(kg)138 上昇ハンドル作動回数50<18> ロードセンター(mm)350
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする