をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48897442
品番
PL-H650-15
参考基準価格(税別)
¥555,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
650
最低位(mm)
80(95)
最高位(mm)
1500
全長(mm)
1395
全幅(mm)
655
全高(mm)
1950
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
80×73
動力源
油圧手動
フォーク長さ(mm)
800
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45
フォークスライド外幅(mm)
270〜575
脚寸法内幅(mm)
350
脚寸法外幅(mm)
550
車体質量(kg)
157
上昇ハンドル作動回数
70<25>
ロードセンター(mm)
400
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません