をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の パレットトラック
キャッチパレットトラック(標準型)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48897528
品番
CP-7S-85
参考基準価格(税別)
¥140,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
メンテナンスが容易な独創設計。
積載荷重(kg)
700
フォーク最低高さ(mm)
65
フォーク最高高さ(mm)
185
フォーク幅W(mm)
520
フォーク長さ(mm)
850/770/625
全長(mm)
1240
タイプ
標準タイプ
全高(mm)
1150
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
65×56ウレタン
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45ステレオ
車体質量(kg)
53
フォーク外幅(mm)
520
フォーク内幅(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません