をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の パレットトラック
キャッチパレットトラック(標準型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48897546
品番
CP-10L-100
参考基準価格(税別)
¥139,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
メンテナンスが容易な独創設計。
積載荷重(kg)
1000
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
650
フォーク長さ(mm)
1000/925/775
全長(mm)
1390
タイプ
標準タイプ
全高(mm)
1150
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
80×56ウレタン
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×60ステレオ
車体質量(kg)
58
フォーク外幅(mm)
650
フォーク内幅(mm)
410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません