マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 最大使用荷重(t)0.5 注文コード48897582 品番HE-W005X1.0
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は長さ・最大使用荷重など96種類から選べます 他の種類を見る

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適

長さ(m)1 最大使用荷重(t)0.5 種別HE形(両端アイ形) タイプHE形(両端アイ形) 規格JIS B 8818 3等級 等級JIS B 8811 許容荷重(t)ストレート吊り:0.5以下/チョーク吊り:0.4以下/バスケット吊り(2点吊り):1以下/バスケット吊り(4点吊り):2以下 質量(kg/m)0.16 本体厚さ(mm)7 アイ部幅(mm)30 JIS規格JIS B 8811 アイの長さ(mm)150 アイの厚さ(mm)8 接合部の厚さ(mm)14 接合部の幅(mm)30 色相 本体幅(mm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48897826
2020-03-12
用途:
舞台ステージ
卸売・小売業

思っていた通りの商品でした。使いやすいです。また数が必要な時は再購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48897582
2017-10-05
用途:
機材の吊り込み
マイクマーク 様 (サービス業)

物はとても良いのですが注文してから納品まで10日以上かかるのが、、、。
せめて一週間以内ぐらいで納入出来るシステムになれば満点なんですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする