京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ WNMU-EN-GM
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48897746
品番
WNMU080608EN-GM PR1525
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
651-5533
材質
PR1525
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。