マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)0.5 最大使用荷重(t)0.5 注文コード48898535 品番HN-W005X0.5
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・最大使用荷重など103種類から選べます 他の種類を見る

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適

本体厚さ(mm)8 最大使用荷重(t)0.5 長さ(m)0.5 材質ポリエステル 形状エンドレス タイプHN形(エンドレス形) ベルト幅(mm)32 等級JIS B 8811 使用荷重(t)0.5(最大) 許容荷重(t)ストレート吊り:0.5以下/チョーク吊り:0.4以下/バスケット吊り(2点吊り):1以下/バスケット吊り(4点吊り):2以下 全長(m)0.5 質量(kg/m)0.16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15442746
2024-06-17
用途:
荷吊り
卸売・小売業

ワケあり品としてとても安く買えましたが、ワケあり感は全く感じません。耐久性も問題なく、普通に使えます。ワケありシリーズを探すのは買い物も楽しく、とても助かります。

対象商品:
48899174
2024-01-22
用途:
エンターティンメントの吊り物

頑丈で長さのバリエーションもあり、使い勝手がめっちゃ良いです。

対象商品:
48899332
2023-05-25
用途:
0,1BH吊り用
建設業・工事業

0,1BHの積込み、及び吊り降ろし用に購入致しました。
直径も太すぎず利便性の良い品物でした。

対象商品:
48898587
2021-12-13
用途:
ECPパネル取り付け
ことや株式会社 様

滑らず
くいつきが良く
傷みづらい
柔らかくて持ち運びも優しい

対象商品:
48898535
2021-01-06
用途:
各首、荷吊り

表示通りの商品でした。
軟らかく使いやすいです。

人力荷揚げ用に、耐荷重200kgくらいで、もう一回り細く、柔らかいものがあれば、
複数購入いたします。

対象商品:
48898596
2020-08-08
用途:
機材吊り込みにて使用
サービス業

全く問題ないですね。素晴らしいです。縫い目が光を少し反射させてます。なので黒というか少し灰色的なニュアンスも受けます。

対象商品:
48898578
2019-05-07
用途:
演劇公演でのスピーカー劇場バトン吊り込み
サービス業

20Kg程度のスピーカー吊りに1本に付き2本使用しましたので耐荷重0.5tは充分なスペックで安心感あります。

1人が参考にしています
対象商品:
48898745
2023-11-28
用途:
コードのまとめに
株式会社大阪共立 様 (サービス業)

コードのまとめに、しようします。
重量が良いと思いますがもうすこし、やすければよいのにとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする