※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48899076
品番
F8R-02SCW-O
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
適合チューブ外径D(Φmm)
8
接続口径
R1/4
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4669
質量(g)
37.5
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なき事)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05〜0.7MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応