仕様アルミ電解コンデンサ 038 RSUシリーズ 85℃. ウルトラミニチュアラジアル電解コンデンサ ブルービニールスリーブで絶縁 汎用、産業、自動車、家庭用電化製品、オーディオビデオ
寸法(mm)16(Dia.)×25
直径(Φmm)16
高さ(mm)25
取付方式スルーホール
寿命3500h
許容差±20%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)7.5
リーク電流(μA)630
リップル電流(A)2.33
静電容量(μF)10000