Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100個) 電圧(V)100dc 注文コード48899236 品番MAL215819102E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はシリーズ・電圧・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電 寸法(mm)22(Dia.)×37 直径(Φmm)22 高さ(mm)37 取付方式スルーホール 電圧(V)100dc 端子の種類スナップイン 寿命5000h 許容差±20% リード線長さ(mm)5.8 動作温度(℃)(Min)-40 リーク電流(mA)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 等価直列抵抗(mΩ)261 リップル電流(A)1.95@100Hz、2.38@10kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする