セキスイ
セキスイの 布テープ
エコラクロスNo.701
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48899453
品番
N701X03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
PET×再生PET
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.7N/10mm
用途
中・重梱包用に。
トラスコ品番
398-1703
材質
基材:PET×再生PET、粘着剤:ゴム系
質量(g)
310
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
35
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200097
バイオマス配合率(%)
10
再生材使用
使用
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。