仕様048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)
寸法(mm)16(Dia.)×25
直径(Φmm)16
高さ(mm)25
取付方式スルーホール
電圧(V)50dc
シリーズ48
許容差±20%
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)7.5
リーク電流(μA)500
リップル電流(A)1.03