ツルギカーブ 左利き用 本体

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48899603 品番 467-37
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。

刃渡り(mm)375 寸法(mm)(収納時)550×130×40、(使用時)535×110×25 用途剪定・間伐・枝打ち 質量(g)495 切り幅(mm)1.6 目数6.5枚目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899603
2017-08-30
用途:
庭木の剪定
その他業種

太い古木の剪定をしました。女性・左利きの私にも予想以上にスピーディーに使え、いい買い物でした。

対象商品:
48899585
2017-01-18
用途:
剪定作業
農・林・水産業

とても満足しています。
他のサイズも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする