VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
48899656
品番
MAL225957101E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(誘電体ファミリ)アルミ
寸法(mm)
23Dia.×32
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
32
取付方式
スルーホール
電圧(V)
450dc
寿命
3000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
等価直列抵抗(Ω)
1.12
リーク電流(μA)
450
リップル電流(mA)
870