Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 電圧(V)63dc 注文コード48899665 品番MAL204838101E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はシリーズ・電圧・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量) 寸法(mm)10(Dia.)×12 直径(Φmm)10 高さ(mm)12 取付方式スルーホール 電圧(V)63dc 寿命3000h 許容差±20% 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 リーク電流(μA)66 リップル電流(mA)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする