Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48899814 品番MAL225628122E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はシリーズ・電圧・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途 寸法(mm)23(Dia.)×27 直径(Φmm)23 高さ(mm)27 取付方式スルーホール 寿命2000h 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-40 リーク電流(mA)0.82 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)2 リードピッチ(mm)10 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)332 リップル電流(A)1.19 静電容量(μF)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする