VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
500dc
注文コード
48899857
品番
MAL225969121E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
26Dia.×42
直径(Φmm)
26
高さ(mm)
42
取付方式
スルーホール
電圧(V)
500dc
構造
シリンダー形
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
2
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
1.09
リーク電流(μA)
600
リップル電流(A)
1.1