仕様256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
材質(誘電体ファミリ)アルミ
寸法(mm)23(Dia.)×42
直径(Φmm)23
高さ(mm)42
取付方式スルーホール
電圧(V)25dc
寿命2000h
許容差±20%
リード線長さ(mm)4
動作温度(℃)(Min)-40
リーク電流(mA)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
リードピッチ(mm)10
等価直列抵抗(mΩ)40
リップル電流(A)2.65