仕様146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
寸法(mm)18(Dia.)×20
直径(Φmm)18
高さ(mm)20
取付方式スルーホール
電圧(V)35dc
寿命4000h
許容差±20%
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)7.5
リーク電流(μA)528
リップル電流(A)2