※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48900004
品番
DR88SFT4(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,312
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明確です。
手のひらでフィットチェックが可能です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途
ナノマテリアルばく露防止用。
ITOなど取扱い作業用。
規格
RL3
縦(mm)
125
横(mm)
130
トラスコ品番
420-3372
サイズ
M
質量(g)
240
吸気抵抗(Pa)
110以下
粒子捕集効率(%)
99.99以上
国家検定合格番号
TM412
排気抵抗(Pa)
60以下