重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスクDR80SL4N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48900022
品番
DR80SL4N(M/L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
視界を妨げない薄型フィルターです。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。
ダイオキシン対策用レベル1対応。
種別
取替式防じん
トラスコ品番
422-3578
サイズ
M/L
区分
RL3
質量(g)
210
吸気抵抗(Pa)
160以下
国家検定合格番号
TM348
縦(mm)
133
横(mm)
111
吸気抵抗上昇値(Pa)
350以下
排気抵抗(Pa)
60以下
指定防護係数
10
取扱説明書: