Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)450dc 注文コード48900024 品番MAL229957152E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシリーズ・電圧・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay 299 PHL-4TSIシリーズ. Vishayの299 PHL-4TSIシリーズは、超長寿命のアルミ電解コンデンサを幅広く取り揃えています。堅牢で、有効寿命5000時間@ 105 oC、定格電圧最大450 Vを誇っています。その他の特長として、高リップル電流機能、コンパクトなデザインによる安定した取り付けとキー付き極性が挙げられます。. 特長 / 利点. 極性付きアルミ電解コンデンサ 有効寿命: 5000時間@ 105 oC 安定な取り付け、キー付き極性 高いリプル電流性能. 用途. スイッチモード電源 再生可能エネルギー電力コンバータ 蓄電 長さ(mm)100 寸法(mm)40(Dia.)×100 直径(Φmm)40 電圧(V)450dc 端子の種類スナップイン 寿命5000h リード線長さ(mm)6.3 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)22.5 等価直列抵抗(mΩ)80 リーク電流(A)1.354

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする