VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
電圧(V)
35dc
注文コード
48900094
品番
MAL224650182E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16.5Dia.×22
直径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
22
取付方式
スルーホール
電圧(V)
35dc
寿命
4000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
4
動作温度(℃)
(Min)-55
誘電正接
0.12%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
7.5
リーク電流(μA)
633
リップル電流(A)
1