Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 電圧(V)35dc 注文コード48900128 品番MAL224650182E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はシリーズ・電圧・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)16.5Dia.×22 直径(Φmm)16.5 高さ(mm)22 取付方式スルーホール 電圧(V)35dc 寿命4000h 許容差±20% 動作温度(℃)(Max)+125 誘電正接0.12% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)7.5 リーク電流(μA)633 リップル電流(A)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする