VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
電圧(V)
16dc
注文コード
48900234
品番
MAL215055222E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.5(Dia.)×25
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
25
取付方式
スルーホール
電圧(V)
16dc
寿命
8000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
リーク電流(μA)
355
リップル電流(A)
1.95