スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード48900275 品番572330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。

用途
射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE) 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-20〜250 トラスコ品番405-6329 タイプ速乾 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 商品タイプフッ素グリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900275
2021-08-16
用途:
フッ素グリス
建設業・工事業

ガソリンに強いグリスという、特殊なグリスなので、高額になりがちなものなのに、比較的安くて使い勝手がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
48900275
2018-11-06
用途:
シャッター音改善の為
自動車・二輪車・自転車関連業

長いこと放置だった電動シャッターを開けると凄まじい音を奏でて出たのですが、こちらを使って驚くほど改善し、ベタつきもないので埃や砂を噛まず良さそうです。他のフッ素系グリスはビックリするぐらい高いので重宝します

3人が参考にしています
対象商品:
48900275
2018-03-30
用途:
ベアリング等、給油困難な箇所への初期給油。
株式会社アマダマシナリー 様

稼働音等が静かになります。自家用車のホイールベアリングに吹き付けると、燃費が1.5Kmは改善した。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする