VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200dc
注文コード
48900295
品番
MAL225922222E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
36Dia.×52
直径(Φmm)
36
高さ(mm)
52
取付方式
スルーホール
電圧(V)
200dc
端子の種類
スナップイン
寿命
3000h
許容差
±20%
リーク電流(mA)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
2
リードピッチ(mm)
10
等価直列抵抗(mΩ)
90
リップル電流(A)
4.2