室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の スタンダードニッパー
皮ムキニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48900336
品番
33S-125 (ソフトカバー付)
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
電線の脱皮が簡単に行なえます。
全長(mm)
125
仕様
薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6610
質量(g)
90
切断能力(Φmm) 鉄線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2