室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 強力ニッパー
鋼線ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48900354
品番
203-175
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
全長(mm)
175
用途
溶接ワイヤーの切断。
仕様
厚刃、ばね付、成形カバー付
トラスコ品番
395-6580
質量(g)
290
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2