室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 斜めニッパー
二枚式斜ニッパ(成形カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48900363
品番
550SH-125(PDNAS125) (バネ付)
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。
全長(mm)
125
用途
電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。
仕様
薄刃、ばね付
トラスコ品番
395-6687
質量(g)
125
切断能力(Φmm) 鉄線
0.9
切断能力(Φmm) 銅線
1.2