550SH-150(PDNAS150)  (バネ付) 二枚式斜ニッパ(成形カバー付) 室本鉄工 48900372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二枚式斜ニッパ(成形カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48900372 品番550SH-150(PDNAS150) (バネ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。

全長(mm)150 用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。 仕様薄刃、ばね付 トラスコ品番395-6695 質量(g)175 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする