室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の エンドニッパー
エンドカッティングニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48900381
品番
405-7
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
全長(mm)
175
用途
金網関連の工場。鉄線の端末切断。
仕様
厚刃、ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6644
質量(g)
210
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0