※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の エンドニッパー
エンドカッティングニッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
230
注文コード
48900406
品番
405-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,860
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
全長(mm)
230
用途
金網関連の工場。鉄線の端末切断。
仕様
厚刃、ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6661
質量(g)
350
切断能力(Φmm) 鉄線
2.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.5