仕様Vishay 299 PHL-4TSIシリーズ. Vishayの299 PHL-4TSIシリーズは、超長寿命のアルミ電解コンデンサを幅広く取り揃えています。堅牢で、有効寿命5000時間@ 105 oC、定格電圧最大450 Vを誇っています。その他の特長として、高リップル電流機能、コンパクトなデザインによる安定した取り付けとキー付き極性が挙げられます。. 特長 / 利点. 極性付きアルミ電解コンデンサ 有効寿命: 5000時間@ 105 oC 安定な取り付け、キー付き極性 高いリプル電流性能. 用途. スイッチモード電源 再生可能エネルギー電力コンバータ 蓄電
材質(誘電体ファミリ)アルミ
長さ(mm)100
寸法(mm)45(Dia.)×100
直径(Φmm)45
電圧(V)400dc
寿命5000h
リード線長さ(mm)6.3
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
リードピッチ(mm)22.5
等価直列抵抗(mΩ)60
リーク電流(A)1.764