超硬ワイヤニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48900415 品番CT305-8
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。

全長(mm)200 用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。 仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付 トラスコ品番395-6741 質量(g)265 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900415
2023-06-21
用途:
刃が外れた

刃こぼれで無く、右側の刃が外れた。刃が溶接されているのか?
刃が吹き飛んだ。カットしているのはφ0.5oのステンレスコイルである。
こんなニッパは初めてみた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする